• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ABS numérique Borematic, pouces / métrique, 0,8-1

Réf.: 568-466
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
Type de produit Vérificateurs d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568-466
EAN / GTIN 4946368636535
Réf. fabricant 568-466
Article hors catalogue L40010 11334

Description

Description:

Tambour et douille gradués, chromés satinés, jusqu'à 12 mm : Ø 17 mm sur 12 mm : Ø 23 mm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0,8 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″ / 0,001 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 11 mm
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, 1x pile, certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5000 heures

Produits adaptés

Accessoires