• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque ABRALON™, ⌀ 34 mm, Grain: 4000

Réf.: 567902 4000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ABRALON™
Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 4 000
Support Filet tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 34 mm
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567902 4000
EAN / GTIN 6416868568561
Réf. fabricant 8A20901097

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système de finition breveté ABRALON™ se compose d'un filet tissu avec revêtement en carbure de silicium des supports en mousse fins. Avantages:
  • Le système de polissage permet la libre circulation de l'eau ou de l'air, la poussière de polissage est efficacement éliminée.
  • Efficacité optimale − temps de travail réduit et longue durée de vie.

Utilisation:

Pour le polissage manuel ou avec machine, à sec ou non, de contours, moules, métaux avec des exigences élevées en termes de surface, et pour le pré-polissage.