{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 125 mm | |
Filetage | 5/16 pouce | |
Type de produit | Plateaux-supports |
Référence article | 567885 125 | |
EAN / GTIN | 6416868912418 | |
Réf. fabricant | 8292502511 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Plateau-support auto-agrippant PU, ⌀ ext.: 125mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
52,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock
19,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
10,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
14,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Filetage | 5/16 pouce | M14 | M14 | |
Degré de dureté | moyen | doux | ||
Vitesse de rotation max. | 11 000 min-1 | |||
Vitesse de rotation maximale | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s | |
Type de produit | Plateaux-supports | Plateaux-supports | Plateaux-supports | Plateaux-supports |