Disque abrasif auto-agrippant Filet 400

Réf.: 567797 400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,21 € / Unité
  • De 50 Unité
    1,01 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 400
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567797 400
EAN / GTIN 4062406297732
Réf. fabricant 567797 400

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une structure maillée avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

  • Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.
  • Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).
  • Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.
  • Efficacité optimale − la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.

Utilisation:

Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcé par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier