• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif adhésif (CER) Hookit 775L Non perforé 120

Réf.: 567793 120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,38 € / Unité
  • De 50 Unité
    1,15 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 487 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 775L
Abrasifs Cubitron™ II
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 120
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567793 120
EAN / GTIN 51125868211
Réf. fabricant 7100046328

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec support film robuste. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce.

Avantage(s):

  • Résultat de ponçage plus homogène grâce à l’excellent renforcement du grain.
  • Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.

Utilisation:

Grain abrasif corindon de haute qualité (A), utilisation universelle pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.
Grain abrasif de précision Cubitron™ II avantageux sur les grandes surfaces (travail de la tôle) grâce à un enlèvement de matière plus rapide et un état de surface plus homogène.