Disque abrasif auto-agrippant (CER) Galaxy perforations multiples, ⌀ 150 mm, Grain: 1500

Réf.: 567787 1500

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,03 € / Unité
  • De 50 Unité
    0,86 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Galaxy
Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 1 500
Support Polyamide
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Support Fermeture auto-agrippante
Aspiration de poussières possible oui
Perforations Perforations Multifit
Référence fabricant GALAXY
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567787 1500
EAN / GTIN 6416868554502
Réf. fabricant FY6M105094

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Mirka® Galaxy, le nouveau matériau abrasif innovant associe efficacité et longue durée de vie sans colmatage, grâce à un nouveau grain de céramique auto-affûtant et aux perforations Multifit. Le grain de céramique bleu reste affûté en permanence, car sa structure se brise pendant l’utilisation, ce qui a un effet auto-affûtant. Mirka® Galaxy utilise le nouveau concept Mirka Multifit: grâce au positionnement optimal des trous, l’abrasif peut être utilisé sur n’importe quelle machine sans nécessiter d’alignement spécial. Les perforations Multifit constitue l’équilibre parfait entre une longue durée de vie et l’aspiration de la poussière. La série Mirka® Galaxy est basée sur un substrat en film polyester avec revêtement et est disponible dans la gamme complète de grains allant du grain grossier 40 au grain fin 2000. Mirka® Galaxy est le produit polyvalent idéal et peut être utilisé sur des surfaces souples et dures.
Avec support film robuste. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce.

Avantage(s):

  • Longue durée de vie sans encrassement, résistance à la poussière, faible usure des grains de céramique.
  • Effet auto-affûtant grâce au bris automatique de sa structure, création de nouvelles arêtes.
  • Mirka® Galaxy utilise les nouvelles perforations Multifit, obtenant ainsi l’équilibre parfait entre longue durée de vie et aspiration de la poussière.
  • Durée de vie plus longue grâce à un revêtement antiadhésif qui repousse la poussière de manière optimale. Grâce à ce revêtement, la poussière n’adhère pas à l’abrasif et assure ainsi, en association avec les perforations Multifit, une meilleure aspiration de la poussière.
  • Résultat de ponçage plus homogène grâce à l’excellente usure du grain.
  • Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.

Utilisation:

  • Peinture
  • Plâtre / Enduit
  • Plastique
  • Mastic
  • Apprêt
  • Matériau minéral
  • Bois tendre / Résineux
  • Acier inoxydable
  • Acier
  • Matériaux synthétiques
  • Feuilles de placage
  • Panneaux de particules
  • Plastiques
  • Fibres de verre
  • Bois dur
  • MDF / HDF
  • Acier doux / Carbone
  • Métaux non ferreux
  • Dévernissage
  • Ponçage de peinture

Grain abrasif corindon de haute qualité (A), utilisation universelle pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.
Grain abrasif céramique auto-affûtant de haute qualité (CER), structure ouverte. Utilisation universelle pour le ponçage grossier, intermédiaire et de finition.