Disque de polissage à lamelles (feutre) 115 mm

Réf.: 566977 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,40 € / Unité
  • De 2 Unité
    24,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Métaux non ferreux
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ disque 115 mm
    Degré de dureté moyen
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme plat
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Hauteur lamelles 20 mm
    Optimisé pour le matériau INOX; Métaux non ferreux
    Vitesse de rotation maximale 40 m/s
    Type de produit Disques de polissage à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566977 115
    EAN / GTIN 4045197722409
    Réf. fabricant 566977 115

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Les lamelles en feutre (hauteur: 20 mm) disposées verticalement sur un plateau en fibre de verre offrent une flexibilité et un refroidissement maximum pendant le polissage.

    Utilisation:

    Pour le lustrage de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux en combinaison avec la pâte à polir 555740.
    Utilisation à vitesse réduite (env. 1500 min-1).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange