• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Têtes en carbure monobloc interchangeables à 3 dents, pour chanfreinage haut et bas.

Réf.: 5669258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Inserts de coupe pour lamage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669258
EAN / GTIN 7291075267105
Réf. fabricant 5669258
Article hors catalogue L24060 152

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 7.4 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Diamètre coupant (DC) 7.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle profil (PRFA) 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout