• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ECS-A1.00X06-2T04 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Réf.: 5669255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669255
EAN / GTIN 7291075241884
Réf. fabricant 5669255
Article hors catalogue L24060 145

Description

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidendurchmesser (DC) 1.07 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.07 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout