• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EC-B6 06-06/14C06R.25H50 IC702 6 Flute, 45° Helix Extra Long Solid Carbide Endmills for Finishing Hard Materials up to 65 HRC

Réf.: 5669210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669210
EAN / GTIN 7291075022926
Réf. fabricant 5669210
Article hors catalogue L24180 946

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Diamètre dégagement (DN) 5.85 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 14 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout