EB-A2 005-004/04C4H45 IC702 2 Flute, 30° Helix Rib Processing Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Réf.: 5669029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5669029
    EAN / GTIN 7291075022100
    Réf. fabricant 5669029
    Article hors catalogue L24180 2621

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 0.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.4 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
    • Rayon (RE) 0.25 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.005 mm
    • Diamètre coupant (DC) 0.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Diamètre dégagement (DN) 0.45 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 4 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout