ONHU 070610-TR IC810 Double-Sided Octagonal Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 5668873
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668873
EAN / GTIN 7291075359886
Réf. fabricant 5668873
Article hors catalogue L23910 519

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 16

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout