S845 SNMU 1806ANR-MM IC330 Square Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 5668859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668859
    EAN / GTIN 7291075360714
    Réf. fabricant 5668859
    Article hors catalogue L23910 496

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 3.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 3.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 8

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout