HM390 TDKT 150512-PDR IC330 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: 5668853
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELI3MILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668853
    EAN / GTIN 7291075312997
    Réf. fabricant 5668853
    Article hors catalogue L23910 484

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.56 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.7 mm
    • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
    • Longueur plaquette (INSL) 16.56 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 3

    Produits adaptés

    Porte-outils :