• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ETR120A7R10CF-6T08 IC903 Torodial 6 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 5668844
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668844
EAN / GTIN 7291075166118
Réf. fabricant 5668844
Article hors catalogue L24060 361

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 24.95 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 24.95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 9 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout