• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EC-E4L 20-42/60W20CF110 IC608 4 Flute, 38° Helix Endmills with 3xD Relieved Neck and Variable Pitch for Chatter Dampening

Réf.: 5668836
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668836
EAN / GTIN 7291075015058
Réf. fabricant 5668836
Article hors catalogue L24180 435

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 42 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 42 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.17 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Diamètre dégagement (DN) 19.6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 60 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout