• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ECF120-06/250-6T15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: 5668647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668647
EAN / GTIN 7291075173734
Réf. fabricant 5668647
Article hors catalogue L24060 310

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.4 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 42.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Diamètre coupant (DC) 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 42.6 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout