• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ECF120-03/160-6T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: 5668645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668645
EAN / GTIN 7291075173710
Réf. fabricant 5668645
Article hors catalogue L24060 306

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 3 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout