MM ECF120-02/100-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: 5668643
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668643
    EAN / GTIN 7291075173697
    Réf. fabricant 5668643
    Article hors catalogue L24060 295

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.3 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
    • Diamètre coupant (DC) 2 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.3 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout