• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM FM250-75R0.4-06T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads with MULTI-MASTER Threaded Connections

Réf.: 5668600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5668600
EAN / GTIN 7291075389050
Réf. fabricant 5668600
Article hors catalogue L24060 52

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.4 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout