MM EB120H09CF-3T08I IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: 5668138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668138
    EAN / GTIN 7291075149357
    Réf. fabricant 5668138
    Article hors catalogue L24060 104

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
    • Rayon (RE) 0.012 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout