H490 ANKX 0904R12T-FF IC808 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges for Fast Feed Milling at Small Depths of Cut

Réf.: 5668132
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5668132
    EAN / GTIN 7291075309522
    Réf. fabricant 5668132
    Article hors catalogue L23910 155

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.3 mm, Largeur plaquette (W1) 6.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 8.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 4.3 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout