MM EC.312H20C12-4T05CF IC908 Interchangeable Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Milling Alloyed Steel

Réf.: 5667815
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5667815
EAN / GTIN 7291075353075
Réf. fabricant 5667815
Article hors catalogue L24060 748

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.303″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.21″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.673″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.303″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.21″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 47 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.673″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout