MTECD 0604C14 0.8ISO IC908 Small Diameter Short Left-Hand Cut. Solid Carbide Endmills for Internal ISO Profile Drilling, Threading and Chamfering.

Réf.: 5667203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5667203
    EAN / GTIN 7291075327984
    Réf. fabricant 5667203
    Article hors catalogue L24210 19

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.8 mm, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5, Taille du filetage M5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Diamètre coupant (DC) 4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.8 mm
    • Taille du filetage M5
    • Longueur utile (LU) 14.4 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout