BLR D250-QCS IC808 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Réf.: 5667083
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5667083
    EAN / GTIN 7291075347289
    Réf. fabricant 5667083
    Article hors catalogue L23970 285

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 20.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.8 mm, Largeur plaquette (W1) 8.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 12.5 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur plaquette (INSL) 20.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.8 mm
    • Largeur plaquette (W1) 8.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Afficher tout