Plateaux-supports pour disques en fibre souple/lisse 125 mm

Réf.: 566692 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 125 mm
    Avec écrou de serrage oui
    Pour ⌀ disque 125 mm
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
    Type de produit Plateaux-supports

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566692 125
    EAN / GTIN 4046719523818
    Réf. fabricant 7000061712

    Description

    Exécution:

    Plateau-support pour disques en fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre.
    Plateaux-supports en plastique spécial souple pour ponçage aisé des contours. Idéals pour les grains à partir de 60 et plus fins.
    Avec écrou de serrage 5/8 pouce supplémentaire.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Plateaux-supports pour disques en fibre souple/lisse 125 mm

    Plateaux-supports pour disques en fibre souple/lisse 125 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    160 article(s) en stock
    22,50 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    179 article(s) en stock
    12,50 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    ⌀ ext. 125 125
    Filetage M14
    Degré de dureté Dur
    Vitesse de rotation max. 12 500 12 500
    Vitesse de rotation maximale 80 80
    Pour ⌀ disque 125
    Type de produit Plateaux-supports Plateaux-supports