{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | 787C | |
Abrasifs | Grain de céramique | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Aluminium | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566477 36 | |
EAN / GTIN | 50076308897302 | |
Réf. fabricant | 7100099787 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disques en fibres (CER) 787C, ⌀ 115 mm, Grain: 36
Sur demande
Disponibilité
501 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 745 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
0,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
0,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s |
Optimisé pour le matériau | INOX; Aluminium | Acier |
Abrasifs | Grain de céramique | Corindon normal (A) |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | A |
Type de produit | Disque en fibre | Disque en fibre |