Disque en fibre XF 733 (CER) 24

Réf.: 566452 24

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,02 € / Unité
  • De 50 Unité
    2,52 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
925 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: Aluminium
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série XF733
    Abrasifs Grain de céramique
    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 24
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Optimisé pour le matériau Aluminium
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disque en fibre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 566452 24
    EAN / GTIN 4018875875926
    Réf. fabricant 700246

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
    VSM XF 733 offrant une capacité d'abrasion et une durée de vie maximales sur les métaux non ferreux et l'aluminium. La couche abrasive supplémentaire évite tout encrassement et toute adhérence des copeaux.
    Type de grain: grain de céramique avec revêtement abrasif (STEARAT Plus).

    Utilisation:

    Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.