{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Actirox | |
Abrasifs | Grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Grain | 60 | |
Support | Fibre vulcanisée | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 180 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Optimisé pour le matériau | Aluminium; INOX | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque en fibre |
Référence article | 566444 60 | |
EAN / GTIN | 4018875585566 | |
Réf. fabricant | 758556 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque en fibre Actirox AF 890 (CER) 60
Sur demande
Disponibilité
646 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
5,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
0,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
50
pièce(s)
0,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Grain | 60 | 60 |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Optimisé pour le matériau | Aluminium ;INOX | Acier |
Abrasifs | Grain mixte céramique-ZA avec revêtement abrasif (TOP SIZE) | Corindon normal (A) |
Support | Fibre vulcanisée | Fibre vulcanisée |