Description:
Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides. Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A. Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.
Caractéristique(s):
- Form: 7 MEULE A 2 EMBREVEMENTS
- Spécification : 200 X 10
- Dimension (D x T x H): 350 x 50 x 127 mm
- Diamètre: 350 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage: 127 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier
Avantage(s):
- Bon taux d’enlèvement de matière
- Utilisation universelle
- Grande rentabilité
Utilisation:
- Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide