{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | A | |
Grain | 80 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 20 mm | |
Filetage | M14 | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Roues à lamelles |
Référence article | 566350 80 | |
EAN / GTIN | 4045197345820 | |
Réf. fabricant | 566350 80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roue à lamelles M14 Tissu (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Grain: 80
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
18,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
27,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Grain | 80 | 80 |
⌀ disque | 125 mm | 165 mm |
Epaisseur de disque | 20 mm | 30 mm |
Abrasifs | Corindon normal (A) | Corindon normal (A) |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Type de produit | Roues à lamelles | Roue abrasive à lamelles |