{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Comparaison grain | 100 | |
Degré de finesse | grossier | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | bombé | |
⌀ disque | 125 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Couleur | brun | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
Type de produit | Disques à lamelles |
Référence article | 566340 100 | |
EAN / GTIN | 4045197488886 | |
Réf. fabricant | 566340 100 |