{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | ZA | |
Grain | 40 | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | radial | |
⌀ disque | 125 mm | |
Largeur au rayon | 11 mm | |
Epaisseur de disque | 14 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour rayons de soudures d’angle | > 5 mm | |
Optimisé pour le matériau | Acier | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disques à lamelles |
Référence article | 566320 125X14 | |
EAN / GTIN | 4007220790151 | |
Réf. fabricant | 4007220790151 |