Disque à lamelles V2 Power, (CER), plat-bombé Pour INOX 60

Réf.: 565482 60

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,14 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,45 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat-bombé
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abréviation de l'abrasif Céramique
    Grain 60
    Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
    Forme plat-bombé
    ⌀ disque 125 mm
    ⌀ alésage 22,23 mm
    Support Plateau en fibres de verre
    Optimisé pour le matériau INOX
    Vitesse de rotation maximale 80 m/s
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 565482 60
    EAN / GTIN 4027497396559
    Réf. fabricant A27441250601450

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    La disposition et la forme brevetées des lamelles (falciformes) permettent un garnissage et une durée de vie maximum.
    Plateau en fibre de verre pour une utilisation universelle.
    Capacité d'abrasion maximale, grain céramique avec effet d'auto-affûtage. Aucune vitrification ni surchauffe. Idéal également pour le polissage des arêtes.

    Utilisation:

    Travaux quasiment sans vibrations et longue durée de vie.

    Remarque(s):

    Disques à lamelles sans plateau SLTflex pour abrasion douce, soudure d’angle, etc., voir code article 566300 et suivants.