EB-A2 12-22W12E83 IC900 Fraises hémisphériques carbure monobloc économiques, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: 5651060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDMILL Tec Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5651060
    EAN / GTIN 7291075013528
    Réf. fabricant 5651060
    Article hors catalogue L24180 2471

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Rayon (RE) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
    • Type de queue Weldon

    De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout