EC-A2 025-037/18C4M55 IC903 2 Flute, 30° Helix Solid Carbide Endmills for Rib Processing on Hard Materials up to 55 HRC

Réf.: 5650243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5650243
    EAN / GTIN 7291075008319
    Réf. fabricant 5650243
    Article hors catalogue L24180 40

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 2.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 55 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 2.5 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 2
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.018 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.009 mm/tooth
    • Diamètre dégagement (DN) 2.4 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
    • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Round
    • Longueur utile (LU) 18 mm

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout