Botte de sécurité RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI, Taille 39

Réf.: 5650-39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Protection non métallique contre les perforations
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Protection non métallique contre les perforations
Pointure UE 39
Couleur Vert
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5650-39
EAN / GTIN 4056264511888
Réf. fabricant 5650-39

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière LOWA
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier