{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A46BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 178 mm | |
Epaisseur de disque | 1,6 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 8 500 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563650 178 | |
EAN / GTIN | 9003172409870 | |
Réf. fabricant | 34332875 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Disque de tronçonnage Basic* EXTRA MINCE, ⌀ disque: 178mm
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 792 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 465 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
3,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Forme | droite | droite | Droit |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimisé pour le matériau | INOX | INOX | INOX |
Abréviation de l'abrasif | A | A | A |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |