• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de tronçonnage SG STEELOX EXTRA MINCE, ⌀ disque: 230mm

Réf.: 563430 230

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,37 € / Unité
  • De 25 Unité
    5,31 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
544 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A46R-SG-INOX
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme 41
Forme droite
⌀ disque 230 mm
Epaisseur de disque 1,9 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 5,7 mm - 9,5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563430 230
EAN / GTIN 4007220807736
Réf. fabricant 4007220807736

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d’angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d’épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
  • Types: disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Disque de tronçonnage extra mince pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.
Disque de tronçonnage puissant gamme SG avec performances de tronçonnage et durée de vie très élevées (dureté R).

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A46R-SG-STEELOX.

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.