{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Shape description | droit | |
⌀ disque | 76 mm | |
Epaisseur de disque | 1,8 mm | |
⌀ alésage | 10 mm | |
Largeur lame de base | 0,9 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | Rayon degré | |
Optimisé pour le matériau | Bois; Plastique; Plaques de plâtre | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle; Meuleuses droites | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 20 100 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563423 76 | |
EAN / GTIN | 4059952567549 | |
Réf. fabricant | 2608901196 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |