{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Diamant | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Optimisé pour le matériau | Pierre | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 76 mm | |
Epaisseur de disque | 1,4 mm | |
⌀ alésage | 10 mm | |
Largeur lame de base | 1,1 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Pour épaisseurs de matériaux | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle; Meuleuses droites | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 20 150 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563422 76 | |
EAN / GTIN | 4059952539874 | |
Réf. fabricant | 2608900652 |