{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60P-SG | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 65 mm | |
Epaisseur de disque | 1,1 mm | |
⌀ alésage | 6 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3,3 mm - 5,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses droites | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 24 300 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563411 65 | |
EAN / GTIN | 4007220165706 | |
Réf. fabricant | 4007220165706 |