• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disques à tronçonner PREMIUM*** EXTRA MINCE 230 mm

Réf.: 563406 230

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,91 € / Unité
  • De 25 Unité
    4,93 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
697 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60N-BFXA
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Droit
⌀ disque 230 mm
Epaisseur de disque 2,5 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 7,5 mm - 12,5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau Aluminium; Métaux non ferreux
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563406 230
EAN / GTIN 9003170321426
Réf. fabricant 32142

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type spécial pour le tronçonnage de métaux non ferreux comme l'aluminium, le laiton, le bronze, etc.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A30N-BFXA.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier