Disques à tronçonner Silver, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 563325 115
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,23 € / Unité
  • De 25 Unité
    1,86 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
394 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SILVER
Abréviation de l'abrasif Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Droit
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 1 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier.
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563325 115
EAN / GTIN 5902658109317
Réf. fabricant 7100139227
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à tronçonner Silver présentant une grande capacité de coupe et une longue durée de vie. Mélange de grain avec grain de céramique de précision.

Utilisation:

Pour des coupes rapides et quasi sans bavures, avec contrainte thermique réduite.

Spécification:

A36R-BF.