{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Grain de céramique (CER) | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Spécification | A36S-BF | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droit | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 2 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 6 mm - 10 mm | |
Angle d'attaque recommandé | Rayon degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuse d’angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563319 230 | |
EAN / GTIN | 4064035079284 |