{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A60R-BFKA | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | déportée | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 0,8 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 2,4 mm - 4 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563111 125 | |
EAN / GTIN | 9003172821504 | |
Réf. fabricant | 282150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disques à tronçonner PREMIUM*** SUPER MINCE, ⌀ disque: 125mm
Sur demande
Disponibilité
1 499 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 237 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
1,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuse d’angle |
⌀ alésage | 22,23 mm | 22,23 mm |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | < 0,1 % |
Forme | déportée | coudé |
Pour épaisseurs de matériaux | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
⌀ disque | 125 mm | 125 mm |
Epaisseur de disque | 0,8 mm | 2 mm |