Boîte de distance

Réf.: 5626370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5626370
EAN / GTIN 4010886803950
Réf. fabricant 5626370
Article hors catalogue L60160 1304

Description

Description:

En ABS antichocs, grainé noir
Dimensions : L 157 x P 30 x H 42 mm
Dimensions : L 157 x P 30 x H 42 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 157 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 30 mm
  • Matériau: Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop