• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ECS-B6.30X20-2T12 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Réf.: 5623446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5623446
EAN / GTIN 7291075241877
Réf. fabricant 5623446
Article hors catalogue L24060 190

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Diamètre coupant (DC) 6.41 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 39.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Diamètre coupant (DC) 6.41 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 39.3 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout