ECD-S2 040/90C04-50 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: 5623296
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5623296
EAN / GTIN 7291075021639
Réf. fabricant 5623296
Article hors catalogue L24180 2353

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 4 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.79 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Longueur utile (LU) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.79 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 8 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout