ECD-S2 030/90C03-38 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Réf.: 5623295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5623295
EAN / GTIN 7291075344066
Réf. fabricant 5623295
Article hors catalogue L24180 63

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 3 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.37 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Longueur utile (LU) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 6 mm

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop